代表画像

手回し充電テレビ・ラジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43102407 品番HCTVR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
電源
単3形乾電池×3本
内蔵バッテリー 3V/100F
DC 5V(ACアダプター、モバイルバッテリー使用)
受信周波数
AMラジオ:522〜1710kHz
FMラジオ:76〜108MHz
ワンセグテレビ:ch.13〜62
アンテナ
AMラジオ:本体内蔵
FMラジオ・ワンセグテレビ:ロッドアンテナ
仕様●イヤホン:3.5mm ステレオ端子●テレビ信号入力端子:MCX端子●項目:規格●電源入力端子:USB Type-C 質量(g)約350(電池含まず)、約420(アルカリ電池使用時) 使用温度範囲(℃)0〜+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:94×167×45 スピーカー1W×1 画面サイズ4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 電源出力端子USB Type-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする