スマイルキッズ
スマイルキッズの 懐中電灯・ライト
スマイルキッズの ハンディタイプライト
LED防雨ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43102423
品番
AHL-2203
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ラバー付で濡れた手でも持ちやすい
寸法(mm)
50×37×175(ストラップ除く)
使用電池
単2形乾電池2個(別売)
明るさ(Lm)
約34
連続点灯時間(時間)
約23
付属品
ストラップ
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂
質量(g)
95
防水性
IPX4
電球の種類
LED