スマイルキッズ
スマイルキッズの 懐中電灯・ライト
スマイルキッズの ハンディタイプライト
LEDのインテリア常備灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102439
品番
APL-3207S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
いざという時にハンディライトにも。
電球の種類
LED
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
明るさ(Lm)
約22
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)
43
寸法(Φ×mm)
50×217
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約13