FX-1910 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 43102475 FX-1910 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 43102475 FX-1910 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 43102475 FX-1910 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 43102475 FX-1910 完全防水ヘッドランプ FIRE-FOX 43102475

完全防水ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43102475 品番FX-1910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

集中光+拡散光+赤色光の3WAY仕様。ヘッドバンドはスベリ止め付でずれにくい仕様。沈水100時間の試験済みで完全防水仕様。

電球の種類LED 用途作業現場や災害時の備えに 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×57×37 質量(g)105 連続使用時間(集中光/強)約7時間、(集中光/弱)約20時間、(拡散光/弱)約100時間 保護等級IPX8 使用電池単四アルカリ電池3本(モニター用電池付属) 点灯方式(白色)集中光弱→集中光強+拡散光強→拡散光弱、(赤色)点灯→点滅→SOS 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)集中光/強:350、拡散光/強:110 防水性IPX8 最大点灯時間(集中光/強)約7時間、(集中光/弱)約20時間、(拡散光/弱)約100時間
注意
※ダイビングには使用出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする