丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の PPロープ
MSテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
43102635
品番
#100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
軽く、強度があり、結びやすい。
水に強く、濡れても強度が落ちない。
色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができる。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約100
質量(kg)
1.5(1個あたり)
色
赤
長さ(m)
1000