ストリームライト
ストリームライトの ヘッドライト
ストリームライトの ヘッドライト本体
セプター 7LEDヘッドランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102877
品番
61052
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
高輝度LEDを7灯装備。
明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。
ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)
7LED:70、3LED:35、1LED:13
付属品
ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
連続使用時間(時間)
7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30
使用電池
単4アルカリ乾電池3本(付属)