ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ペンタイプライト
スタイラスプロ ホワイトLED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電池
単4アルカリ乾電池2本
色
レッド
注文コード
43103053
品番
66120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
使用電池・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
使用電池
単4アルカリ乾電池2本
明るさ(Lm)
90
色
レッド
付属品
ナイロンホルスター
連続使用時間
約6時間30分