ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ペンタイプライト
スタイラスプロ ホワイトLED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43103078
品番
66122
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
使用電池
単4アルカリ乾電池2本
明るさ(Lm)
90
色
ブルー
付属品
ナイロンホルスター
連続使用時間
約6時間30分