丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の PEロープ
カラーコーンロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60巻)
注文コード
43103317
品番
12mm×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くて持ち運びが簡単です。
コンパクトにまとまる為、置き場に困りません。
誰でも簡単にすぐに設置でき、イベント会場、工事現場、
飲食店等の動線作りに最適。
用途
イベント、工事現場、飲食店など
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.1(15巻あたり)
長さ(m)
2
太さ(mm)
12