ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの サーチライト形(強力ライト)
ウェイポイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43103333
品番
44902
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色
ブラック
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)
約8.5