大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43103383
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45