ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43103385 品番76810
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます
。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。

明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95 付属品ニッカドバッテリー(75175) 連続使用時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする