ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ペンタイプライト
スタイラスUL(ホワイトLED)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43103394
品番
65058
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
使用電池
単6アルカリ乾電池3本(付属)
明るさ(Lm)
10
色
ブラック
付属品
先端保護キャップ
連続使用時間(時間)
約60
注意
※国内防爆検定モデルではありません。