大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
(+)ナベ小ねじ(脱落防止ビス)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
43103417
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴