大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
(+)ナベ小ねじ(脱落防止ビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43103435
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
アズワン品番
65-1924-66