ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ペンタイプライト
スタイラスATEX(ホワイトLED)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43103559
品番
65082
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
使用電池
単6アルカリ乾電池3本(付属)
明るさ(Lm)
10
色
ブラック
付属品
先端保護キャップ
連続使用時間(時間)
約60
注意
※国内防爆検定モデルではありません。