(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 43103724 品番 M4×22
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)22 寸法t(mm)1.4 寸法K(mm)2.6 材質 十字穴番号2 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
883:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする