プロタックHL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43103918 品番88040
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。
IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。

使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33 材質(ボディ)航空機用アルミ合金 付属品ナイロンホルスター 連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする