丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の 麻ロープ
サイザルロープ甘打ち
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43103990
品番
9mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天然繊維の為自然に還ります。
ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途
農業用、孤牛の手綱、造園用
質量(kg)
10(82巻あたり)
色
黄土色
備考
甘打ち
長さ(m)
200
太さ(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません