丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の 麻ロープ
マニラ(染サイザル)ロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43104017
品番
6mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
天然繊維の為自然に還ります。
ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途
農業用、家庭菜園用、一般作業用、園芸用、造園用
質量(kg)
5(85巻あたり)
色
黄土色
長さ(m)
200
太さ(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。