ダブルクラッチUSB ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43104049 品番 61601
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。
USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。
フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。
素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。
手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。
ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。

明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル ブラック 連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10 使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売) 電源タイプ乾電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする