シージAA ミニLEDランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104058 品番44944
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。
ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。

明るさ(Lm)High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7 ピンクリボン 電源単三アルカリ電池×3本(別売) 防水保護等級IPX7(1m) 連続点灯時間(時間)High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする