プロタックUSBヘッドライト USBコード付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104094 品番61305
参考基準価格(税別)¥30,350 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減18650リチウムイオンバッテリー使用可能(品番:22101、22010)。
過充電を防止するデジタル制御回路。ほぼすべてのUSBソースを使用して充電し、
複数のバッテリ電源をバックアップとして使用できるため、必要な時にいつでも電源が供給されます。
90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減。
USB充電式。
USBポートはラバーブーツで保護されています。

明るさ(Lm)1000(High)、400(Medium)、65(Low) 付属品USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 光源C4LED×1 防水保護等級IPX4 照射距離(m)232(High)、147(Medium)、60(Low) 連続点灯時間(時間)1.5(High)、2.75(Medium)、20(Low)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする