プロタック2L-X CR123A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104189 品番88062
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。

電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)500(High)、40(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)アルミニウム 付属品リチウム電池CR123A、ホルスター LEDC4LED 照射距離(m)165(High)、49(Low) 連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする