ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ハンディタイプライト
ストリームライトJR F-STOP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43104207
品番
71700
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スポットビームとフロードモード。
アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
電池
アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本
明るさ(Lm)
SPOT:220、FLOOD:250
防水保護等級
IPX4
付属品
ナイロンホルスター
照射距離(m)
(SPOT)150、(FLOOD)38
連続点灯時間(時間)
SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)