ポリタックX CR123A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43104277 品番 88601
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。

電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) イエロー 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする