デュアリー 乾電池入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104444 品番67753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。
照明モードは片手操作で切り替え可能。
底部にマグネット付属。
本体に滑り止め付き。
ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。
フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。
スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。
本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。
レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。

電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単3アルカリ乾電池2本 光源C4 LED×2 動作温度(℃)-20〜+40 照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
注意
※国内防爆検定モデルではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする