曜日別特売
88903 バンテージ180 乾電池入 ストリームライト 43104469

88903 バンテージ180 乾電池入 ストリームライト 43104469
88903 バンテージ180 乾電池入 ストリームライト 43104469

バンテージ180 乾電池入

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード43104469品番88903
参考基準価格(税別)¥29,250販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。

用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。電源CR123Aリチウム電池×2個明るさ(Lm)250(High)、100(Low)ブラック防水保護等級IPX7付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ光源C4 LED、高輝度青色LED照射距離(m)170(High)、103(Low)連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする