スーパーランタン 1100ルーメン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43104478 品番 44945
参考基準価格(税別)¥45,450 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。
充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。
直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
水に浮くので災害時にも役立ちます。
スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。

明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅) 付属品AC充電コード イエロー 電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー 光源白色C4 LED×1、赤色LED×4 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする