スタイラスプロ 360 乾電池入

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104496 品番66218
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。
本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。

電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)65 ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ 光源C4 LED 照射距離(m)41 連続点灯時間(時間)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする