山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 通気孔付き ゴーグル
YG-1001 保護ゴーグル PET-AF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43104498
品番
YG-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
106
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
174×81×85 (ベルト部除く)
レンズ
PET-AF(両面ハードコートくもり止め)
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2