富士倉
富士倉の 照明器具
富士倉の 住宅・店舗照明
富士倉の 仮設装飾用ライト
流星チューブライトセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43104539
品番
60RGBV12RSset
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
流れるように光が走る!
定格電圧(V)
流星チューブライト:DC12V、電源:AC100
用途
電飾やオリジナル照明制作に。
セット内容
流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン
周波数(Hz)
50/60
出力
DC12V5A
使用チップ
5050SMD
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
12×4.5×5000
消費電力(W/m)
14.4
LED使用数(個)
チップ:300
防水性
IP67