充電式防爆型LEDケータイランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104593 品番PEP-S3DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,800

17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED
専用ニッケル水素電池パック内蔵
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用

用途
石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に
各工場等の塗装ブース点検時の照明に
材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス 適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 照明装置高出力LED 防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4 蓄電池電圧(V)定格7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4300 蓄電池タイプVニッケル水素電池 点灯時間(時間)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする