消臭除菌電解次亜水 アクアリリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400mL×24本) 注文コード 43104654 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。
食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。

pH7.5〜8 種別トリガータイプスプレー 無色 希釈倍率原液 性状液体 成分塩、上水 効果除菌、消臭、防カビ 区分雑貨 用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43104654
2020-11-04
用途:
手の消毒 食品の消毒
飲食業

水と塩素だけで作られて居るので食品にも安全。
アルコールを使ってないので、手がカサカサにならずこれからの季節に必須。赤ちゃんにも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする