純正トナーカートリッジ Canon 054

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43104724 品番 3022C003 トナーカートリッジ 054 マゼンタ
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

レーザープリンタ用 純正品

マゼンタ 適合LBP621C/622C、MF642Cdw/644Cdw 適合メーカーCANON 種別純正品 印字可能枚数1200枚(ISO / IEC 19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(YMCは合成平均値)) タイプトナーカートリッジ 054 エコマーク認定認定 型番CRG-054MAG 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1200 アズワン品番64-7734-01 エコマーク認定番号18 132 004
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
テレワークでの印刷
株式会社資生堂 様 (製造業)

購入しましたが、カードリッチ交換後、カラー印刷をすると右側に黄色の帯が出ます。メーカーに確認すると、初期からの製品不良かも?との回答。
製品不良の場合だから、交換してくれるいのかなあ。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
43104724
2025-05-04
用途:
コピー
桜新町親和会 様 (その他業種)

店頭にはおいてなくても、モノタロウで注文するとすぐ届くのでありがたいです。

2024-10-18
用途:
プリンターを利用する時

ちょうど安く買えるキャンペーンの時でしたので、助かりました。
交換が簡単で便利に使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
43104724
2021-12-19
用途:
使用しているレーザープリンタのトナーが無くなったため
サービス業

純正品なので問題は全くありません。消費税込み価格がYカメラさんやBカメラさんより安いので購入しました。また、モノタロウさんより購入します。

対象商品:
43104749
2025-07-30
用途:
図面、事務作業
さかい建築設計一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

特別な印象、感想はありません。当たり前に普通です。

2025-03-12
用途:
以前、他メーカーのプリンターを使っていた頃・・・
小林園芸 様 (農・林・水産業)

・・・印刷品質が著しく落ちたことがあって、それ以来は純正トナーしか使わなくなりました。Hは増量タイプ?高いけど長持ちしてくれるのか???

1人が参考にしています
対象商品:
43104715
2022-03-22
用途:
文書や見積書印刷
建設業・工事業

流石純正だけあり、何の問題もなく使えています。メーカー直送ですが、
届くのは早かったので助かりました。

対象商品:
43104749
2020-10-27
用途:
学校プリンターのインクカートリッジ交換
教育・研究機関

大容量カートリッジがどこよりも安価に購入出来て大助かりです。
またリピします。(NHK学園高等学校杜陵協力校指導部長)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする