遮熱バイクカバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104961 品番BC-M-SO
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

猛暑からバイクを守るカバー
太陽の光や紫外線を99.9%カットする特殊遮熱生地を採用
直射日光が当たる状態でも、通常の黒色バイクカバーより約-15℃も内部温度が低くバイクが熱で劣化するのを防ぐ
300Dの丈夫な厚手生地
バイク使用後に熱くなるマフラー・エキパイ部分には溶けにくい綿生地を使用
カバー後方には背面ファスナーがあり、カバーがかけやすい
カバー内部の湿気を逃がす通気孔(ベンチレーション)が2か所
前後2か所にロックホール付き
ロックホールに通して使える風飛び防止ベルト
カバーをクシャクシャポイと入れられる大き目の収納袋
従来品比-15℃差

材質ポリエステル(特殊遮熱生地) カバー全長195cm / 最大幅86cm / 前高106cm / 後高76cm 【表】シルバー【裏】黒
注意
※3輪バイク/アドベンチャー/競技用車両は適合外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする