曜日別特売
BC-4L-SO 遮熱バイクカバー MARUTO(大久保製作所) 43105006

BC-4L-SO 遮熱バイクカバー MARUTO(大久保製作所) 43105006
BC-4L-SO 遮熱バイクカバー MARUTO(大久保製作所) 43105006
BC-4L-SO 遮熱バイクカバー MARUTO(大久保製作所) 43105006
BC-4L-SO 遮熱バイクカバー MARUTO(大久保製作所) 43105006

遮熱バイクカバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード43105006品番BC-4L-SO
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

猛暑からバイクを守るカバー
太陽の光や紫外線を99.9%カットする特殊遮熱生地を採用
直射日光が当たる状態でも、通常の黒色バイクカバーより約-15℃も内部温度が低くバイクが熱で劣化するのを防ぐ
300Dの丈夫な厚手生地
バイク使用後に熱くなるマフラー・エキパイ部分には溶けにくい綿生地を使用
カバー後方には背面ファスナーがあり、カバーがかけやすい
カバー内部の湿気を逃がす通気孔(ベンチレーション)が2か所
前後2か所にロックホール付き
ロックホールに通して使える風飛び防止ベルト
カバーをクシャクシャポイと入れられる大き目の収納袋
従来品比-15℃差

材質ポリエステル(特殊遮熱生地)カバー全長224cm / 最大幅97cm / 前高124cm / 後高84cm【表】シルバー【裏】黒
注意
※3輪バイク/アドベンチャー/競技用車両は適合外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする