IER-M7 密閉型インイヤーレシーバー SONY 43105293 IER-M7 密閉型インイヤーレシーバー SONY 43105293 IER-M7 密閉型インイヤーレシーバー SONY 43105293

密閉型インイヤーレシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43105293 品番IER-M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。
軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。
振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。

セット内容クリップ、キャリングケース、ケーブルホルダー、トリプルコンフォートイヤーピース(SS/S/MS/M/ML/L)、ハイブリッドイヤーピース(SS/S/MS/M/ML/L/LL)、クリーニングクロス、ヘッドホンケーブル(約1.2m)/バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m) 感度103dB/mW 入力端子金メッキL型ステレオミニプラグ、金メッキL型バランス標準プラグ 再生周波数帯域(Hz)5- 40,000 (JEITA) 特性ハイレゾ音源対応 インピーダンス(Ω)24(1kHzにて) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする