MDREX650APT 密閉型インイヤーレシーバー SONY 43105318

密閉型インイヤーレシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラスブラウン
内容量1個注文コード43105318品番MDREX650APT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。
軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。
振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。

セット内容キャリングポーチ、ハイブリッドイヤーピース(SS/S/M/L 各3)、ケーブル長アジャスターブラスブラウン感度107dB/mW入力端子金メッキL型 4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5-28,000インピーダンス(Ω)16(1KHzにて)イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする