TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
音声誘導機(タイマープログラム方式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43105591
品番
UD-MTIP
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
音声
【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)
【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。
質量(g)
1300
消費電力(W)
11
スイッチ
内部 ON/OFF
使用温度(℃)
-10〜+50(結露なきこと)
電源電圧(V)
AC100
外観
樹脂
スピーカー
インピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)
設置場所
屋内専用
音声規格
MPEG1-Audio Layer V(MP3)、ビットレート:8〜320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)
音量調節
【音声1】音量:0dB(無音)〜75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)〜75dB±10(最大)/前方1m
タイマー機能
1タイマー、2インターバル、3パルス