曜日別特売
N-TC30 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105898

N-TC30 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105898
N-TC30 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105898
N-TC30 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 43105898

難燃端子箱接続コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43105898品番N-TC30
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

端子箱の取り付けに使用します。

材質難燃性呼び径36寸法H(mm)ブッシング:13最大外径(mm)50.4寸法A(Φmm)ブッシング:51孔径(Φmm)端子箱(厚鋼電線管の呼び径):42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする