TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 溶接ジョイント
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ケーブルジョイント
難燃端子箱接続コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43105916
品番
N-TC50
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
端子箱の取り付けに使用します。
材質
難燃性
呼び径
70
寸法H(mm)
ブッシング:18
最大外径(mm)
88
寸法A(Φmm)
ブッシング:89
孔径(Φmm)
端子箱(厚鋼電線管の呼び径):76