難燃予備管蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43106029 品番 N-YB40
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

予備管路の防塵防水用に使用します。

仕様防塵防水用 サイズΦ40 寸法L(mm)100 呼び径40 寸法d(mm)34.4 寸法D(mm)70 素材難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする