TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 継手・パイプ
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 継手
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 塩ビ継手
難燃予備管蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43106038
品番
N-YB50
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
予備管路の防塵防水用に使用します。
仕様
防塵防水用
サイズ
Φ50
寸法L(mm)
110
呼び径
50
寸法d(mm)
44
寸法D(mm)
75
素材
難燃性
商品豆知識
配管工事を支える補助部材