難燃予備管蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43106056 品番 N-YB80
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

予備管路の防塵防水用に使用します。

仕様防塵防水用 サイズΦ80 寸法L(mm)168 呼び径80 寸法d(mm)72 寸法D(mm)119 素材難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする