ルーチ・フレックス アーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43106370 品番 LFRH-0510W-100-W-DF-I-22
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)灯具:510 質量(g)234 消費電力(W)11 入力電圧(V)100 色温度(K)3600 光源色白色(組立後の色温度:3600K) 光束(Lm)584 演色指数(Ra)96 調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応) 調色の可否単色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする