Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 住宅・店舗照明
Luci(ルーチ)の 間接照明器具
ルーチ・フレックス アーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43106406
品番
LFRH-1510W-100-W-DF-I-22
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:1510
質量(g)
333
消費電力(W)
33
入力電圧(V)
100
色温度(K)
3600
光源色
白色(組立後の色温度:3600K)
光束(Lm)
1752
演色指数(Ra)
96
調光の可否
可(他社製コントローラーのみ対応)
調色の可否
単色