ルーチ・フレックス アーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43106476 品番 LFRH-0260W-100-L30-DF-I-22
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)灯具:260 質量(g)135 消費電力(W)5.5 入力電圧(V)100 色温度(K)3000(組立後の色温度:2700K) 光源色電球色3000K(組立後の色温度:2700K) 光束(Lm)276 演色指数(Ra)94 調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応) 調色の可否単色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする