Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 住宅・店舗照明
Luci(ルーチ)の 間接照明器具
ルーチ・フレックス アーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43106485
品番
LFRH-0510W-100-L30-DF-I-22
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:510
質量(g)
234
消費電力(W)
5.5
入力電圧(V)
100
色温度(K)
3000(組立後の色温度:2700K)
光源色
電球色3000K(組立後の色温度:2700K)
光束(Lm)
552
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可(他社製コントローラーのみ対応)
調色の可否
単色