Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・シルクス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43106781
品番
LSXAU-1059-100-W-DF-I
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:1059
質量(g)
177
消費電力(W)
18.5
光源色
白色
光束(Lm)
943